Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - LED szalag RGB 7,2W/m 12VDC 5m SN054226 - 24530

MásolásMásolás
KANLUX - LED szalag RGB 7,2W/m 12VDC 5m SN054226

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Kivitel - szalag

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Sugárzási szög - 120 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339245304

Sonepar cikkszám

SN054226

Gyártói cikkszám

24530

Gyártói típuskód

LEDS-B 7,2W/M IP0 RGB 5m

Hosszúság:

5000 mm

Kivitel:

szalag

Feszültség fajtája:

DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag RGB 7,2W/m 12VDC 5m