KANLUX - LED szalag sárga 24W 12VDC 300db LED / 5m SN012991 - 8475
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 5000 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 24 W
Kivitel - szalag
Fényszín - sárga
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012991
Gyártói cikkszám
8475
Gyártói típuskód
GRANDO LED-Y 5m
Hosszúság:
5000 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
24 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
sárga
Feszültség fajtája:
DC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag sárga 24W 12VDC 300db LED / 5m