KANLUX - LED szalag zöld 24W 12VDC 300db LED / 5m GT74257 - 8472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 5000 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 24 W
Kivitel - szalag
Fényszín - zöld
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339084729
Sonepar cikkszám
GT74257
Gyártói cikkszám
8472
Gyártói típuskód
GRANDO LED-GN 5m szalag
Hosszúság:
5000 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
24 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
zöld
Feszültség fajtája:
DC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; KANLUX ; LED szalag zöld 24W 12VDC 300db LED / 5m