KANLUX - Lépcsőmegvilágító 0,8W 105lm IP20 SN119742 - 26843
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 0.8 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 15 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339268433
Sonepar cikkszám
SN119742
Gyártói cikkszám
26843
Gyártói típuskód
TERRA LED W CW
Rendszer teljesítmény:
0.8 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
15 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
19 lm/W
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Feszültség fajtája:
DC
Hosszúság:
75 mm
Búra anyaga:
üveg matt/szatinált
Szélesség:
23 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
75 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Beépítési átmérő:
60 mm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen