KANLUX - Mélysugárzó E27 kompfcsöves 2x20W szatén króm IP20 GT72100 - 18290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - króm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339182906
Sonepar cikkszám
GT72100
Gyártói cikkszám
18290
Gyártói típuskód
SHIRO DLO-220-SC E27
Védettség:
IP20
Ház színe:
króm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Érintésvédelem:
I
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Fényforrás:
kompakt fénycső
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W fémhal függ E40 FEJEGYSÉG IP23