Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Mélysugárzó LED-es 18W 1350lm 4000K szögletes SN103420 - 31082

MásolásMásolás
KANLUX - Mélysugárzó LED-es 18W 1350lm 4000K szögletes SN103420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1350 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103420

Gyártói cikkszám

31082

Gyártói típuskód

SP LED N 18W NW-S

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1350 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

220 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Mélysugárzó LED-es 18W 1350lm 4000K szögletes