Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny halogén lpt 1x35W 230V GU10 fekete Mini BORD IP20 SN127722 - 28781

MásolásMásolás
KANLUX - Menny halogén lpt 1x35W 230V GU10 fekete Mini BORD IP20 SN127722

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339287816

Sonepar cikkszám

SN127722

Gyártói cikkszám

28781

Gyártói típuskód

MINI GORD DLP-50-B

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

12-240 V

Hosszúság:

98 mm

Szélesség:

98 mm

Magasság / mélység:

50 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési átmérő:

85 mm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Menny halogén lpt 1x35W 230V GU10 fekete Mini BORD IP20