KANLUX - Menny halogén lpt 50W GU10 230V Alu IP20 GT92691 - 19950
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Ház színe - alumínium
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339199508
Sonepar cikkszám
GT92691
Gyártói cikkszám
19950
Gyártói típuskód
DUCE AL-DTL50 lámpa
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
alumínium
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-250 V
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 50W GU10 230V Alu