Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny izzós lpt 1x 60W E27 IP54 fehér GT62303 - 7015

MásolásMásolás
KANLUX - Menny izzós lpt 1x 60W E27 IP54 fehér GT62303

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP54

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339070159

Sonepar cikkszám

GT62303

Gyártói cikkszám

7015

Gyártói típuskód

MARC DL-60

Védettség:

IP54

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Külső átmérő:

244 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

105 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-10-35 °C

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 IP54 fehér