KANLUX - Menny izzós lpt 1x 75W E27 IP44 fehér Kira GT62163 - 7900
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - egyéb
Ház színe - fehér
Ütésállóság - IK10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339079008
Sonepar cikkszám
GT62163
Gyártói cikkszám
7900
Gyártói típuskód
KIRA DL-75B
Védettség:
IP44
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
egyéb
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK10
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-250 V
Érintésvédelem:
II
Lámpatestek ; KANLUX ; Menny izzós lpt 1x 75W E27 IP44 fehér Kira