KANLUX - Menny izzós lpt max 25W RITI GU10 25W fekete/arany IP20 SN142876 - 27571
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Ház színe - fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339275714
Sonepar cikkszám
SN142876
Gyártói cikkszám
27571
Gyártói típuskód
RITI GU10 B/G
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU10
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Külső átmérő:
85 mm
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Magasság / mélység:
110 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C