KANLUX - Menny kompfcsöves lpt 1x38W 2D IP54 opál +ff GT25772 - 4241
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339042415
Sonepar cikkszám
GT25772
Gyártói cikkszám
4241
Gyártói típuskód
LUVEN MX-218/38W-W
Védettség:
IP54
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
273 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; AEG ; Mágneskapcsoló 230VAC 11,0kW 3z Főé