Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 10W 1200lm 4000K IP65 SN174266 - 37298

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 10W 1200lm 4000K IP65 SN174266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174266

Gyártói cikkszám

37298

Gyártói típuskód

IPER LED 10W-NW-O

Menny LED-es lpt 10W 1200lm 4000K IP65