KANLUX - Menny LED-es lpt 12/18W 1630/1770/1750lm 3000/3500/4000K IP65 220x220x57mm grafit MW sensor SN139754 - 38788
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 18 W
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 1400 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339329493
Sonepar cikkszám
SN139754
Gyártói cikkszám
38788
Gyártói típuskód
BENO 12-18W CCT-L-SEG
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
18 W
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
1400 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
78 lm/W
Ház színe:
egyéb
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
220 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
55 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-15-35 °C
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen