KANLUX - Menny LED-es lpt 13W IP20 3000K 780lm álmennyezeti ezüst SN017231 - 22492
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Érintésvédelem - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017231
Gyártói cikkszám
22492
Gyártói típuskód
ROUNDA LED 13W-WW-SR
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Érintésvédelem:
II
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 13W IP20 3000K 780lm álmennyezeti ezüst