Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 17,5W 4000K IP20 fekete/fehér SN165625 - 36462

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 17,5W  4000K IP20 fekete/fehér SN165625

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165625

Gyártói cikkszám

36462

Gyártói típuskód

RIFA LED 17,5W NW B/W

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Ház színe:

fekete

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP20

Érintésvédelem:

I

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

17.5 W

Lámpa fényhasznosítás:

86 lm/W

Effektív fényáram:

1500 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Magasság / mélység:

116 mm

Külső átmérő:

400 mm

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Menny LED-es lpt 17,5W 4000K IP20 fekete/fehér