Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 1080lm 4000K SN123064 - 28933

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 1080lm 4000K SN123064

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339289339

Sonepar cikkszám

SN123064

Gyártói cikkszám

28933

Gyártói típuskód

28933

Menny LED-es lpt 18W 1080lm 4000K