Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 1620lm 3000K kerek VARSO IP54 SN116715 - 26440

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 1620lm 3000K kerek VARSO IP54 SN116715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339264404

Sonepar cikkszám

SN116715

Gyártói cikkszám

26440

Gyártói típuskód

VARSO LED 18W-WW-O

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség:

IP54

Érintésvédelem:

II

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Rendszer teljesítmény:

18 W

Lámpa fényhasznosítás:

90 lm/W

Effektív fényáram:

1620 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Magasság / mélység:

49 mm

Külső átmérő:

278 mm

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Menny LED-es lpt 18W 1620lm 3000K kerek VARSO IP54