Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 230V 4000K 1550lm IP54 SN154267 - 32944

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 230V 4000K 1550lm IP54 SN154267

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339329448

Sonepar cikkszám

SN154267

Gyártói cikkszám

32944

Gyártói típuskód

BENO LED SE

Menny LED-es lpt 18W 230V 4000K 1550lm IP54