Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 230V 4000K 1600lm IP54 SN145838 - 29160

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 230V 4000K 1600lm IP54 SN145838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339291608

Sonepar cikkszám

SN145838

Gyártói cikkszám

29160

Gyártói típuskód

ORTE LED

Menny LED-es lpt 18W 230V 4000K 1600lm IP54