Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 230V 4000K 1600lm IP54 SN154266 - 29162

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 230V 4000K 1600lm IP54 SN154266

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339291622

Sonepar cikkszám

SN154266

Gyártói cikkszám

29162

Gyártói típuskód

ORTE LED 18W-NW-O-SE

Menny LED-es lpt 18W 230V 4000K 1600lm IP54