KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1200lm IP44 SN167403 - 31221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 18 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 1200 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167403
Gyártói cikkszám
31221
Gyártói típuskód
CORSO LED V2 18-NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
18 W
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
1200 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpa fényhasznosítás:
67 lm/W
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Búra anyaga:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Külső átmérő:
330 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
67 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6