Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1550lm IP54 BENO SN155604 - 32942

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1550lm IP54 BENO SN155604

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339329424

Sonepar cikkszám

SN155604

Gyártói cikkszám

32942

Gyártói típuskód

32942

Menny LED-es lpt 18W 4000K 1550lm IP54 BENO