KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1700lm mozg.érz. IP54 SN124886 - 26980
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 18 W
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 1700 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339269805
Sonepar cikkszám
SN124886
Gyártói cikkszám
26980
Gyártói típuskód
VARSO LED 18W-NW-L-SE
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
18 W
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
1700 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
94 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
278 mm
Szélesség:
278 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
49 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-35 °C
Dimm-funkció nélkül:
Igen