Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K IP44 fehér SN139425 - 28943

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K  IP44 fehér SN139425

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1260 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339289438

Sonepar cikkszám

SN139425

Gyártói cikkszám

28943

Gyártói típuskód

KATRO V2LED 18W-NW-W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1260 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

70 lm/W

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

225 mm

Szélesség:

225 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Huzalozás típusa:

lezárás

Érintésvédelem:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

20 mm

Fényszín:

fehér

Beépítési szélesség:

208 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Menny LED-es lpt 18W 4000K IP44 fehér