Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 19W 2400lm 4000K IP65 575mm SN145655 - 22606

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 19W 2400lm 4000K IP65 575mm SN145655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339226068

Sonepar cikkszám

SN145655

Gyártói cikkszám

22606

Gyártói típuskód

MAH-LED HI 19W-NW RYF

Menny LED-es lpt 19W 2400lm 4000K IP65 575mm