Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 1x12W 780lm 4000K fehér SN150587 - 28950

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 1x12W 780lm 4000K  fehér SN150587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339289506

Sonepar cikkszám

SN150587

Gyártói cikkszám

28950

Gyártói típuskód

KANTI V2LED 12W-NW-W

Menny LED-es lpt 1x12W 780lm 4000K fehér