Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 1x18W 1260lm 4000K fehér SN150588 - 28951

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 1x18W 1260lm 4000K  fehér SN150588

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339289513

Sonepar cikkszám

SN150588

Gyártói cikkszám

28951

Gyártói típuskód

KANTI V2LED 18W-NW-W

Menny LED-es lpt 1x18W 1260lm 4000K fehér