Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 20W 2100lm 4000K IP65 SN143993 - 22603

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 20W 2100lm 4000K IP65 SN143993

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339226037

Sonepar cikkszám

SN143993

Gyártói cikkszám

22603

Gyártói típuskód

MAH-LED N 20W-NW/PC

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK08

Érintésvédelem:

II

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Rendszer teljesítmény:

20 W

Effektív fényáram:

2100 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

80 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Hosszúság:

580 mm

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Menny LED-es lpt 20W 2100lm 4000K IP65