Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 20W 4000K 2600lm IP54 SN182736 - 33892

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 20W 4000K 2600lm IP54 SN182736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN182736

Gyártói cikkszám

33892

Gyártói típuskód

MEBA LED 20W IP54 NW lámpa

Menny LED-es lpt 20W 4000K 2600lm IP54