KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K IP54 grafit SN133050 - 33343
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 1920 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339333438
Sonepar cikkszám
SN133050
Gyártói cikkszám
33343
Gyártói típuskód
BENO 24W NW-L-GR lámpa
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
1920 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
80 lm/W
Ház színe:
egyéb
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
260 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
55 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-15-35 °C
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen