Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 2060lm 4000K IP54 fehér SN151449 - 33342

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 2060lm 4000K IP54 fehér SN151449

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 24 W

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 1920 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339333421

Sonepar cikkszám

SN151449

Gyártói cikkszám

33342

Gyártói típuskód

BENO 24W NW-L-W lámpa

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

24 W

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

1920 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

80 lm/W

Ház színe:

egyéb

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

260 mm

Szélesség:

260 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

55 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-15-35 °C

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Menny LED-es lpt 24W 2060lm 4000K IP54 fehér