Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 230V 4000K 2200lm IP54 SN145839 - 29163

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 230V 4000K 2200lm IP54 SN145839

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339291639

Sonepar cikkszám

SN145839

Gyártói cikkszám

29163

Gyártói típuskód

ORTE LED 24W-NW-O-SE

Menny LED-es lpt 24W 230V 4000K 2200lm IP54