Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1700lm IP44 SN167404 - 31222

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt  24W 4000K  1700lm IP44 SN167404

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Búra anyaga - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167404

Gyártói cikkszám

31222

Gyártói típuskód

CORSO LED V' 24-NW

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

I

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Mozgásérzékelővel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

24 W

Lámpa fényhasznosítás:

71 lm/W

Effektív fényáram:

1700 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

350 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Külső átmérő:

380 mm

Menny LED-es lpt 24W 4000K 1700lm IP44