KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1920lm IP54 d:260mm grafit mikrohullámú mozgásérzékelővel Kanlux BENO SN163668 - 33345
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 1920 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163668
Gyártói cikkszám
33345
Gyártói típuskód
BENO 24W NW-O-SE GR
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
1920 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpa fényhasznosítás:
80 lm/W
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
260 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
55 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-15-35 °C
Falra szerelhető:
Igen