Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1920lm IP54 d:260mm grafit SN133874 - 33341

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1920lm IP54 d:260mm grafit SN133874

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339333414

Sonepar cikkszám

SN133874

Gyártói cikkszám

33341

Gyártói típuskód

BENO 24W NW-O-GR

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Védettség:

IP54

Érintésvédelem:

II

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-15-35 °C

Rendszer teljesítmény:

24 W

Lámpa fényhasznosítás:

80 lm/W

Effektív fényáram:

1920 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Magasság / mélység:

55 mm

Külső átmérő:

260 mm

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Menny LED-es lpt 24W 4000K 1920lm IP54 d:260mm grafit