Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K IP40 1600lm SN084524 - 30422

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 24W 4000K IP40 1600lm SN084524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Ház anyaga - acél

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084524

Gyártói cikkszám

30422

Gyártói típuskód

Corso 30422

Védettség:

IP44

Fényforrás:

LED cserélhető

Ház anyaga:

acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelem:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 24W 4000K IP40 1600lm