KANLUX - Menny LED-es lpt 24W NW-L-SE 2060lm IP54 BENO SN137647 - 33346
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Védettség - IP54
Effektív fényáram - 2060 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339333469
Sonepar cikkszám
SN137647
Gyártói cikkszám
33346
Gyártói típuskód
BENO 24W NW-L-SE W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség:
IP54
Effektív fényáram:
2060 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
86 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
260 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
55 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-15-35 °C
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen