Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 36W 4000K 3600lm IP65 SN111556 - 25494

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 36W 4000K 3600lm IP65 SN111556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 36 W

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 3600 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111556

Gyártói cikkszám

25494

Gyártói típuskód

NOME N LED

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

36 W

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

3600 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

100 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1250 mm

Szélesség:

65 mm

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

57 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Menny LED-es lpt 36W 4000K 3600lm IP65