Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 38W 3800lm 4000K fekete SN153821 - 24642

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 38W 3800lm 4000K fekete SN153821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339246424

Sonepar cikkszám

SN153821

Gyártói cikkszám

24642

Gyártói típuskód

TYBIA LED 38W-NW B

Menny LED-es lpt 38W 3800lm 4000K fekete