KANLUX - Menny LED-es lpt 40W 4200lm 4000K IP65 SN102219 - 22604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 40 W
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 4200 lm
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339226044
Sonepar cikkszám
SN102219
Gyártói cikkszám
22604
Gyártói típuskód
MAH-LED N 40W-NW/PC
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
40 W
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
4200 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
szürke
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
1180 mm
Szélesség:
80 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
70 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Mennyezeti LED-es lámpatest 40W 4200lm 4000K IP65