Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Menny LED-es lpt 48W 6400lm 4000K IP65 1475mm SN153215 - 22608

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 48W 6400lm 4000K IP65 1475mm SN153215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339226082

Sonepar cikkszám

SN153215

Gyártói cikkszám

22608

Gyártói típuskód

MAH LED HI 48W-NW RYF

Menny LED-es lpt 48W 6400lm 4000K IP65 1475mm