Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Menny LED-es lpt 60W 7200lm 4000K IP66 SN105820 - 27110

MásolásMásolás
KANLUX - Menny LED-es lpt 60W 7200lm 4000K IP66 SN105820

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105820

Gyártói cikkszám

27110

Gyártói típuskód

27110

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP66

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Effektív fényáram:

7200 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szélesség:

105 mm

Magasság / mélység:

89 mm

Hosszúság:

1270 mm

Menny LED-es lpt 60W 7200lm 4000K IP66