KANLUX - Menny LED-es lpt 7W 510lm 4000K fehér REKA LED SN148935 - 28993
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339289933
Sonepar cikkszám
SN148935
Gyártói cikkszám
28993
Gyártói típuskód
REKA LED EL 7W-O-W lámpa
Menny LED-es lpt 7W 510lm 4000K fehér REKA LED