Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mozgásérzékelő 230 V AC 360fokos IP20 GT42618 - 464

MásolásMásolás
KANLUX - Mozgásérzékelő 230 V AC 360fokos IP20 GT42618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Átbújásvédelem/háttérfigyelés - Igen

  • Hálózatképes - Igen

  • Letapogatási szög - 360 °

  • Max. hatótávolság oldalra - 9 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339004642

Sonepar cikkszám

GT42618

Gyártói cikkszám

464

Gyártói típuskód

JQ-37-W

Kivitel:

mozgásjelző

Átbújásvédelem/háttérfigyelés:

Igen

Hálózatképes:

Igen

Letapogatási szög:

360 °

Max. hatótávolság oldalra:

9 m

Max. hatótávolság előre:

10 m

Távirányítással működtethető:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Szerelési mód:

falon kívül

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

Védettség:

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-0 Hz

Min. kapcsolási idő:

15 s

Max. kapcsolási idő:

7 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Hőmérséklet:

-20-40 °C

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 V AC 360fokos