Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mozgásérzékelő 230 VAC 160°-os fehér IP44 GT69885 - 8390

MásolásMásolás
KANLUX - Mozgásérzékelő 230 VAC 160°-os fehér  IP44 GT69885

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W

  • Vízszintes érzékelésszög - 160-0 °

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339083906

Sonepar cikkszám

GT69885

Gyártói cikkszám

8390

Gyártói típuskód

SLICK JQ-L-W

Kivitel:

mozgásjelző

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Vízszintes érzékelésszög:

160-0 °

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség:

IP44

Frekvencia:

50-0 Hz

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 VAC 160°-os fehér IP44