Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér ROLF IP20 GT69096 - 8820

MásolásMásolás
KANLUX - Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér ROLF IP20 GT69096

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Érzékelő típusa - egyéb

  • Letapogatási szög - 360 °

  • Optimális szerelési magasság - 2.5 m

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339088208

Sonepar cikkszám

GT69096

Gyártói cikkszám

8820

Gyártói típuskód

ROLF JQ-L

Kivitel:

mozgásjelző

Érzékelő típusa:

egyéb

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Max. hatótávolság előre:

8 m

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség:

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

6 s

Max. kapcsolási idő:

12 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Hőmérséklet:

5-25 °C

Szélesség:

42 mm

Magasság:

92 mm

Mélység:

42 mm

Mozgásérzékelő 230VAC 360fokos fehér ROLF IP20