Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 150W halogén mozgásérzékelővel IP44 fekete GT58287 - 655

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  150W halogén mozgásérzékelővel IP44 fekete GT58287

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Foglalat - R7s

  • Ház anyaga - alumínium

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Védettség - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339006554

Sonepar cikkszám

GT58287

Gyártói cikkszám

655

Gyártói típuskód

CE-81PX-B

Mozgásérzékelővel:

Nem

Foglalat:

R7s

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

240-240 V

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

150-0 W

Reflektor 150W halogén mozgásérzékelővel IP44 fekete