KANLUX - Reflektor 250W fémhal szimm IP65 E40 fekete GT38548 - 4841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 240-240 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339048417
Sonepar cikkszám
GT38548
Gyártói cikkszám
4841
Gyártói típuskód
MTH-250/S ADAMO
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
240-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E40
Érintésvédelem:
I
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
egyéb
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 250W fémhal szimm IP65 E40 fekete