Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Reflektor 400W fémhal szimm IP65 E40 fekete GT38549 - 4842

MásolásMásolás
KANLUX - Reflektor  400W fémhal szimm IP65 E40 fekete GT38549

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339048424

Sonepar cikkszám

GT38549

Gyártói cikkszám

4842

Gyártói típuskód

MTH-400/S ADAMO

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

240-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Érintésvédelem:

I

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

egyéb

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 400W fémhal szimm IP65 E40 fekete